仕様(飽和限界電流)240Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)2000n±2ターン、(二次巻線抵抗)68Ω(参考値)
質量(g)57
許容電流(A)230Arms連続
構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)
適合電流(A)1mA〜200Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境-20℃〜+75℃ 80%RH 結露のないこと
保存環境-30℃〜+90℃ 80%RH 結露のないこと
出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付
ねじ締付トルク(N・m)0.3
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)