小型クランプ式交流電流センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様80A/0.4V、(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)280Ω(参考値) 注文コード62905097 品番CTL-16-CLS-80A/0.4V
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。
小型ながら最大120Aまでの電流に対応。
10mA〜1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。

適合電流(A)0.01〜120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 許容電流(A)300Arms連続 出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω) 直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω) 仕様80A/0.4V、(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)280Ω(参考値) 保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 使用環境-20℃〜50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃〜90℃、≦80%RH、結露のないこと 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数概略100回程度 リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g)70 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする