電線クランプ型交流電流センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62905133 品番 CTL-24CL-200A/1A-C2
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

1A、5A入力計器用(定格負荷等の条件あり)。
分割構造で電線にワンタッチクランプにより取付可能。
100:1以上のレンジ。
適用電線径Φ24〜Φ100・100A〜1000Aの電流対応。
過電圧クランプ素子を内蔵。
面対向式カットコアのスプリング圧接方式。

定格一次電流(A)200 定格二次電流(A)1 定格周波数(Hz)50/60 仕様(過電流耐量)1.2In/連続、(比誤差)±1%/In、±1.5%/0.2In、(位相角)±80分/In、±120分/0.2In 定格負荷0.5VA(RL≦0.5Ω) 出力電圧(クランプ)1.4Vp. ダイオードクランプ内蔵 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、/1min(貫通穴-出力リード線端末一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴〜出力リード線端末一括間) 使用環境-20〜75℃、≦80%RH・結露のないこと 盤内組込用、取付方向フリー 構造PBTケース、面対向式カットコアのスプリング圧接方式 リード線(出力)VCTF-0.75mm2-2C-300mm 質量(g)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする