ユーアールディ
ユーアールディの 検出・センサ
ユーアールディの センサ
ユーアールディの 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
中型・電力機器用クランプ式交流電流センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
200A/0.4V、(公称変流比)2000:1、(二次巻線抵抗)70Ω(参考値)
注文コード
62905158
品番
CTL-24-CLS-200A/0.4V
在庫数量:残り10点
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,798
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
Φ24までの電線に対応する、中型・大電流CT。
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
0.1〜300Aまでの広範囲な電流に対応。
過電圧クランプ素子を内蔵。
仕様
200A/0.4V、(公称変流比)2000:1、(二次巻線抵抗)70Ω(参考値)
質量(g)
180
保護構造
(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵
許容電流(A)
360Arms連続
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
耐電圧
AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)
適合電流(A)
0.1〜300Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境
-20℃〜50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
直線性
±1%FS/300A (50/60Hz RL=10Ω)
保存環境
-30℃〜90℃、≦80%RH、結露のないこと
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)
出力特性
1500mV±2%/300A (50/60Hz RL=10Ω)
耐電圧(V/min)
AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)
脱着回数
概略100回程度