仕様(飽和限界電流)250Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)2000n±2ターン、(二次巻線抵抗)62Ω(参考値)
質量(g)62
許容電流(A)360Arms連続
構造ポリカーボネートケース、エポキシ充填封止
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)
適合電流(A)1mA〜280Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境-20℃〜+75℃ 80%RH 結露のないこと
保存環境-30℃〜+90℃ 80%RH 結露のないこと
リード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)