曜日別特売
CTL-36CL-500A/5A-C3 電線クランプ型交流電流センサ ユーアールディ 62905203

電線クランプ型交流電流センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62905203品番CTL-36CL-500A/5A-C3
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

1A、5A入力計器用(定格負荷等の条件あり)。
分割構造で電線にワンタッチクランプにより取付可能。
100:1以上のレンジ。
適用電線径Φ24~Φ100・100A~1000Aの電流対応。
過電圧クランプ素子を内蔵。
面対向式カットコアのスプリング圧接方式。

仕様(過電流耐量)1.2In/連続、(比誤差)±1%/In、±1.5%/0.2In、(位相角)±80分/In、±120分/0.2In質量(g)350構造PBTケース、面対向式カットコアのスプリング圧接方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、/1min(貫通穴-出力リード線端末一括間)出力電圧(クランプ)6.5Vp. トライアッククランプ内蔵定格周波数(Hz)50/60使用環境-20~60℃、≦80%RH・結露のないこと 盤内組込用、取付方向フリー定格二次電流(A)5定格負荷2.5VA(RL≦0.1Ω)リード線(出力)VCTF-0.75mm2-2C-300mm定格一次電流(A)500絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴~出力リード線端末一括間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする