大型・電力機器用クランプ式交流電流センサ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様400A/0.4V、(公称変流比)2000:1、(二次巻線抵抗)33Ω(参考値) 注文コード62905228 品番CTL-36-CLS-400A/0.4V
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

Φ36までの電線に対応する、大型・大電流CT。
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
0.1〜500Aまでの広範囲な電流に対応。
過電圧クランプ素子を内蔵。

適合電流(A)0.1〜500Arms (50/60Hz)、RL≦5Ω 許容電流(A)600Arms連続 出力特性1250mV±2%/500A (50/60Hz RL=5Ω) 直線性±1%FS/500A (50/60Hz RL=5Ω) 仕様400A/0.4V、(公称変流比)2000:1、(二次巻線抵抗)33Ω(参考値) 保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線端末一括間) 使用環境-20℃〜50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃〜90℃、≦80%RH、結露のないこと 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数概略100回程度 リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L) 質量(g)300 耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62905212
2018-02-19
用途:
計測用
その他業種

電流値を計測するのには良い商品かもしれませんが、電流波形やFFTを計測するには向きません。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする