大型・高変流比交流電流センサ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62905246 品番CTL-36-S56-20
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

貫通穴径Φ36の大口径、大型の標準電流センサの高変流比型です。
適用電流最大800Aで、一般計測用CTL汎用シリーズの最上位機種。
2000:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。
出力 : M3-ネジ端子、取付穴 : 2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。

仕様(飽和限界電流)2000Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)2000n±2ターン、(二次巻線抵抗)43Ω(参考値) 質量(g)180 許容電流(A)800Arms連続 構造ABS樹脂ケース、エポキシ片面充填封止 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) 適合電流(A)0.1〜800Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃〜+75℃ ≦80%RH 結露のないこと 保存環境-30℃〜+90℃ ≦80%RH 結露のないこと 出力端子M3×5L(BSネジ端子) ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする