画像準備中

バンドソーブレードブレード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 62905283 品番 LB4970-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

M42になっており、耐磨耗性に優れています。

用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。 材質M42 長さ(mm)4970 幅(mm)41 厚さ(mm)1.3 タイプリブラ すくい角(°)10 ピッチ/山数3/4 アサリストレートレーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする