画像準備中

小型高周波電流用・パネル取付型CT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62905298 品番CTL-6S-S9-2.5H
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

小型・高周波帯域のCT(電流トランス)。
最高1MHz・60Aまでの電流を非接触で検出でき電流線に対してほとんど負荷にならない。
インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用可能。

仕様(二次巻数)242n±2ターン、(二次巻線抵抗)2.6Ω(参考値) 質量(g)11 許容電流(A)60Arms連続(1kHz〜100kHz 正弦波,RL=15Ω) 構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) 適合電流(A)0.01Arms〜60Arms,RL=15Ω 使用環境-20℃〜+75℃ ≦80%RH、結露のないこと 直線性±3%FS 保存環境-30℃〜+90℃ ≦80%RH、結露のないこと 出力端子#110、ファストン端子、錫メッキ付 ねじ締付トルク(N・m)0.3 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間) 適合周波数1KHz〜1MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする