仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)39Ω(参考値)
質量(g)13
許容電流(A)80Arms連続
構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)
適合電流(A)1mA〜20Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境-20℃〜+75℃ 80%RH 結露のないこと
保存環境-30℃〜+90℃ 80%RH 結露のないこと
出力端子#110、ファストン端子、錫メッキ付
ねじ締付トルク(N・m)0.3
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)