超小型精密計測用交流電流センサ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62905325 品番CTL-6-V-Z
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

プリント板垂直取付用ライトアングルピン。精密計測用CTL-Zシリーズの最小型機種。
超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。
高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA〜15Aのワイドレンジをカバー。
800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。

仕様(飽和限界電流)20Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)33Ω(参考値) 質量(g)5 許容電流(A)60Arms連続 構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) 適合電流(A)1mA〜15Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃〜+75℃ ≦80%RH 結露のないこと 保存環境-30℃〜+90℃ ≦80%RH 結露のないこと 出力端子Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする