ユーアールディ
ユーアールディの 検出・センサ
ユーアールディの センサ
ユーアールディの 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
LED 内蔵CT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
許容電流(A)
(貫通)1〜20A(連続)、50A(1min)、100A(1s)
注文コード
62905334
品番
CTL-6-W
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
許容電流
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型の電流トランス(CT)と発光表示用LEDを一体のケースに封止した構造。
交流電流が流れる電線を中心の穴に貫通させるだけで、通電状況をモニターできる簡便で信頼性の高いLED表示器。
仕様
最小発光電流1A
許容電流(A)
(貫通)1〜20A(連続)、50A(1min)、100A(1s)
適合電線径
Φ5.8以下
使用環境
-20〜75℃