CTT-16-CLS 分割・クランプ型センサ ユーアールディ 62905395

分割・クランプ型センサ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62905395 品番 CTT-16-CLS
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

小型軽量化CTL-CLSシリーズと特性互換の端子タイプ。
出力ネジ端子構造の採用で、各種施工条件に標準品で対応可能。
既設分電盤でも取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
万一のCT2次側開放を保護する開放保護素子を標準装備した安全設計。
Φ10〜Φ36の貫通穴径、最大600Aまで対応可能な豊富なバリエーション。

適合電流(A)0.01〜120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 許容電流(A)300Arms連続 出力特性400mV-1±1%/120A (50/60Hz, RL=10Ω) 直線性±1%FS/120A (50/60Hz, RL=10Ω) 仕様(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)280Ω (参考値) 保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力端子一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 使用環境-20℃〜+50℃、≦80%、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃〜+90℃、≦80%、結露のないこと 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数概略100回程度 出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付 ねじ締付トルク(N・m)0.3 質量(g)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする