CTT-16-CLS-CV100 クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 ユーアールディ 62905404 CTT-16-CLS-CV100 クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 ユーアールディ 62905404

クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62905404 品番 CTT-16-CLS-CV100
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。
電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。
クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。
絶縁計測が可能。
0〜5Aから0〜500Aまで広範囲の電流の対応。

仕様(出力リップル)出力の5%以内 質量(g)75 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間) 出力電圧0〜5VDC/0〜定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ) 定格電流(A)100Arms (50/60Hz) 出力インピーダンス(Ω)5.8kΩ (typ) 使用環境-20℃〜+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー 直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波) 保存環境-30℃〜+90℃、≦85%RH、結露のないこと 出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付 ねじ締付トルク(N・m)0.3 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 許容電流100%(連続)、150%(1min) 応答性300ms (typ) 脱着回数概略100回程度

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-11
用途:
インバーター出力の電流監視

出力電圧がふらつかず、安定しているので制御応用しやすく重宝しています。

2025-06-05
用途:
インバーターの状態監視

問題なく使えています。数値の安定性もいいです。価格を少し下げてほしい。

対象商品:
62905377
2022-10-03
用途:
家電の電流モニター試験
サービス業

数を増やす必要があり再購入です。端子部のフタが取れやすいのでテープ貼りが必要な以外は満足です。

対象商品:
62905404
2020-05-21
用途:
メーターリレーの置き換え

今までメーターリレーから取り込んだ電流値の最大と最小の信号だけを検出して動くコンベア装置を沢山作ってきました。しかし現在はシーケンサーにアナログ信号(電圧)を直接取込み使っています。リニアな入力が取り込めるため、プログラムでキメ細かい動作が可能になり自動化で御客様から動きが滑らかになったと言われました。そして費用対効果で一台につき約6万円程コストダウンが出来ました。こんなに安価(失礼)入手出来る製品に出会い喜んでいます。

2人が参考にしています
対象商品:
62905386
2020-04-08
用途:
自作の電流計測器に使用
吉田エンジニアリング 様 (その他業種)

今まで変換回路を作っていましたが定格電流のスパンで0−5Vがそのまま出るので凄く便利です、精度も問題なレベルです、変換器も入ってると考えれば相応な価格なのかも知れませんが欲を言えばもう少しだけ安ければもっと買いたくなりますね。

対象商品:
62905386
2019-02-27
用途:
分電盤の測定
運輸・通信業

とても小さく、狭いところでの計測に最適。
変換器もついているので余分な回路が不要だが、もう少し安くなれば言うことなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする