適合電流(A)0.1〜300Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
許容電流(A)360Arms連続
出力特性1500mV±1%/300A (50/60Hz, RL=10Ω)
直線性±1%FS/300A (50/60Hz, RL=10Ω)
仕様(公称変流比)2000:1、(二次巻線抵抗)70Ω (参考値)
保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力端子一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
使用環境-20℃〜+50℃、≦80%、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境-30℃〜+90℃、≦80%、結露のないこと
構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数概略100回程度
出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)0.3
質量(g)180