軽量ボルトレスラック M150

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 棚段数4 注文コード62905545 品番MK6345-4K
参考基準価格(税別)¥48,680 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は棚段数など216種類から選べます 他の種類を見る

ボルトレスラックです。1段あたりの耐荷重150kgタイプです。ビスは1本も使用していません。組立ては、従来タイプの1/3に短縮。

形状基本形 用途事務所でのファイルの保管や倉庫での軽量物の保管に便利な商品です。 棚段数4 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×445×1800 均等耐荷重(kg/段)150
注意
※棚段数は天棚板を含みます。
※棚間口寸法Wは柱芯々(mm)です。
※本体外寸法はH+8・W+45・D+5mmです。
※有効間口寸法は、W-44mmです。
※有効奥行寸法は、D-15mmです。
※有効棚段間隔寸法は、棚段間隔寸法-35mm(最上段-60mm)です。
※支柱寸法はHX40mmX30mmです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする