センサ・変換器一体型電流変換器

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)(50/60Hz)10 注文コード62905562 品番CTU-8-CV-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は定格電流など4種類から選べます 他の種類を見る

交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。
センサ/変換器一体構造で高信頼性。
外部に付属回路が一切不要。
絶縁計測が可能。
1:100以上の範囲で優れた直線性。

定格電流(A)(50/60Hz)10 出力電圧0〜5VDC/0〜定格電流 直線性±0.5% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波) 出力インピーダンス(Ω)3.6k 応答性200ms (typ) リップル(mVp-p)(出力)80 耐電圧AC2000V (50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (貫通穴-出力端子一括間) 使用環境-20℃〜+60℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃〜+90℃、≦80%RH、結露のないこと 電圧調整方式±10% (負荷側インピーダンスが低い場合の調整用) 出力端子2.8 X 0.5 X 5L 端子 ねじ締付トルク(N・m)0.7 質量(g)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする