曜日別特売
CTU-8-CV-50 センサ・変換器一体型電流変換器 ユーアールディ 62905596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センサ・変換器一体型電流変換器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード62905596品番CTU-8-CV-50
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。
センサ/変換器一体構造で高信頼性。
外部に付属回路が一切不要。
絶縁計測が可能。
1:100以上の範囲で優れた直線性。

定格電流(A)(50/60Hz)50出力電圧0~5VDC/0~定格電流直線性±0.5% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)出力インピーダンス(Ω)680応答性100ms (typ)リップル(mVp-p)(出力)200耐電圧AC2000V (50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (貫通穴-出力端子一括間)使用環境-20℃~+60℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと電圧調整方式±10% (負荷側インピーダンスが低い場合の調整用)出力端子2.8 X 0.5 X 5L 端子ねじ締付トルク(N・m)0.7質量(g)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする