CTU-8-S50-60 高変流比・大出力・高精度電流センサ ユーアールディ 62905605

高変流比・大出力・高精度電流センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード62905605品番CTU-8-S50-60
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

フェライトコアと高変流比の組合せによる万能型・多機能電流センサ。
高変流比CTの為、小型で高い出力電圧を得ることが可能。
1mA~1Aの微少電流から、1A~80Aの大電流領域まで良好な出力直線性。

仕様(飽和限界電流)80Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)6000n±2ターン、(二次巻線抵抗)1640Ω(参考値)質量(g)60許容電流(A)240Arms連続構造PBT樹脂ケース、シリコーン片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)1mA~80Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃保存環境-30℃~+90℃リード線(出力)耐熱ビニール電線(AWG22×150L)ねじ締付トルク(N・m)0.7絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする