※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HCS-20-100-AS 直流電流センサ ユーアールディ 62905632 HCS-20-100-AS 直流電流センサ ユーアールディ 62905632

直流電流センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62905632 品番 HCS-20-100-AS
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
質量(g)45 電源(V)制御:DC8〜16 単電源 (25mA typ/DC12、45mAtyp/DC16) 定格電流(A)±100 使用環境-10℃〜60℃、≦85%RH、結露のないこと 温度係数電圧:±0.15%/℃ typ 直線性±1%FS以内 応答速度3μs以下 (di/dt=FS/2μs時) 保存環境-15℃〜65℃、≦85%RH、結露のないこと コネクタ接続:5045-04 (モレックス) ねじ締付トルク(N・m)0.3 絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間) 出力特性2.5V±2V(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ) 耐電圧(V/min)AC2500(貫通穴-出力端子一括間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする