※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別可能。 絶縁計測が可能。 センサ・アンプ一体構造・分割取付型。 DC〜20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。) 3μs以内の高速応答性。
DC電流を測定するシャント抵抗以外の物を、探しており本品を見つけました。貫通タイプですので、通常のCT変流器と同じやり方にて使用できます。別途DC±15V電源が必要ですが、上下分割式で使いやすいです。ただ、容量のわりには貫通穴が小さいです。