※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーアールディ
ユーアールディの 検出・センサ
ユーアールディの センサ
ユーアールディの 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
直流電流センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62905718
品番
HCS-20-200-AS
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
質量(g)
45
電源(V)
制御:DC8〜16 単電源 (25mA typ/DC12、45mAtyp/DC16)
定格電流(A)
±200
使用環境
-10℃〜60℃、≦85%RH、結露のないこと
温度係数
電圧:±0.15%/℃ typ
直線性
±1%FS以内
応答速度
3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
保存環境
-15℃〜65℃、≦85%RH、結露のないこと
コネクタ
接続:5045-04 (モレックス)
ねじ締付トルク(N・m)
0.3
絶縁抵抗
DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)
出力特性
2.5V±2V(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ)
耐電圧(V/min)
AC2500(貫通穴-出力端子一括間)