定格電流(A)±20
最大電流(A)±50
出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)
残留電圧(V)±0.1以内 (無負荷)
精度(出力)±2%FS以内
直線性±2%FS以内
応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
温度係数(出力電圧)±0.4%/℃ typ、(残留電圧)±4mV/℃ typ
制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源
耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)
使用環境-10℃〜+60℃、≦85%RH、結露のないこと。
保存環境-15℃〜+65℃、≦85%RH、結露のないこと。
調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)
コネクタ(接続)5045-04 (モレックス)
ねじ締付トルク(N・m)0.3
質量(g)55
仕様(ノイズレベル)10mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±50mV以内