質量(g)45電源(V)制御:DC8~16 単電源 (25mA typ/DC12、45mAtyp/DC16)定格電流(A)±50使用環境-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと温度係数電圧:±0.15%/℃ typ直線性±1%FS以内応答速度3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)保存環境-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないことコネクタ接続:5045-04 (モレックス)ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)出力特性2.5V±2V(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ)耐電圧(V/min)AC2500(貫通穴-出力端子一括間)