※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量
1個
注文コード
62905815
品番
HCS-36-500-AP-CL
参考基準価格(税別)¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
±15Vの制御電源対応。
出力は0±4Vで方向判別可能。
絶縁計測が可能。
センサ・アンプ一体構造・分割取付型。
DC〜20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。)
3μs以内の高速応答性。