汎用直流電流センサ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62905876 品番 HPS-10-AP
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

±15Vの制御電源対応。
出力は0±4Vで方向判別できる。
絶縁計測できる。
DC〜20kHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。
最大300%までの出力直線性(ただし、精度保証は定格電流値であり、連続での使用は定格電流を超えないこと)。
過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。
3μs以内の高速応答性。

仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±15mV以内 質量(g)8 耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間) 出力電圧±4V/定格電流、±12V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ) 精度(出力)±1%FS以内 定格電流(A)±10 抵抗(Ω)(一次巻線直線)2.8m 最大電流(A)(非飽和)±30 使用環境-10℃〜+60℃、≦85%RH、結露のないこと。 パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec 温度係数(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1.5mV/℃ typ 直線性±1%FS以内 保存環境-15℃〜+65℃、≦85%RH、結露のないこと。 制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源 インダクタンス(H)1.5μ 絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間) 応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時) 端子径(mm)1.1 残留電圧(V)±0.03mV以内 (無負荷)
注意
※本製品は制御電源として±15V(+15Vと‐15Vの直流両電源)が必ず必要になります。プラス側のみの電流検出の場合でも、±15Vが必要です。いかなる場合でも+15Vのみでは動作致しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-25
用途:
対地電流の測定装置
三和企画有限会社有限会社 様

本体に型式の一部のみ表示されてないため不安がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする