※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量
1個
注文コード
62905928
品番
HPS-20-AS
参考基準価格(税別)¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
+12V単電源対応。
出力は2.5Vを中心に0.5〜4.5Vの幅で振れ、方向判別が可能。
絶縁計測可能。
DC〜20kHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。
過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。
3μs以内の高速応答性。