仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±15mV以内
質量(g)8
耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間)
出力電圧±4V/定格電流、±12V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)
精度(出力)±1%FS以内
定格電流(A)±5
抵抗(Ω)(一次巻線直線)8.0m
最大電流(A)(非飽和)±15
使用環境-10℃〜+60℃、≦85%RH、結露のないこと。
パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec
温度係数(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1.5mV/℃ typ
直線性±1%FS以内
保存環境-15℃〜+65℃、≦85%RH、結露のないこと。
制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源
インダクタンス(H)5.1μ
絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間)
応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
端子径(mm)0.9
残留電圧(V)±0.03mV以内 (無負荷)