※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パッケージ型電力トランスデューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(CT感度設定)フロントパネル面、1A〜4A、10A〜40A、8桁ディップスイッチのON位置にある電流値の総和が定格電流感度となる。但し、100Aは超えないこと、(定格電力計算方法)P=2・E・I (W)で出力5V 注文コード62906016 品番PTD-2
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

電源直結型でPTが不要。
小型クランプ式交流電流センサを純正品として付属。
真の有効電力計測で0〜5V出力(電源絶縁型)。
CT感度は表面DPS(ディップスイッチ)を合わせることで1〜100Aの間1A刻みで設定できる。

電圧単相100V/200V 回路方式3線式 (50/60Hz) 出力電圧0〜5VDC/0〜定格電力 測定範囲(最大)0〜10VDC/0〜定格電力の200% (但し、貫通電流が100A超えないこと) 付属品小型クランプ式交流電流センサ (CTT-16-CLS) 応答性0→100%負荷時出力整定時間:0.5s以内 リップル(mVp-p)100 総合精度±2%FS (50/60Hz正弦波電流力率1) 補助電源±15V/±10% 許容電流50mA以下 (外部システム用として使用可) 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子間) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 (電源端子一括-出力端子間) 使用環境-20℃〜+50℃、85%RH以下・結露のないこと ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3 質量(g)(本体)230、(付属CT)77 仕様(CT感度設定)フロントパネル面、1A〜4A、10A〜40A、8桁ディップスイッチのON位置にある電流値の総和が定格電流感度となる。但し、100Aは超えないこと、(定格電力計算方法)P=2・E・I (W)で出力5V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする