MK7345-4K 軽量ボルトレスラック M150 ユニバーサル工業 62906263

軽量ボルトレスラック M150

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1組棚段数4注文コード62906263品番MK7345-4K
参考基準価格(税別)¥50,920販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ボルトレスラックです。1段あたりの耐荷重150kgタイプです。ビスは1本も使用していません。組立ては、従来タイプの1/3に短縮。

用途
事務所でのファイルの保管や倉庫での軽量物の保管に便利な商品です。
形状基本形棚段数4グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×445×2100均等耐荷重(kg/段)150
注意
※棚段数は天棚板を含みます。
※棚間口寸法Wは柱芯々(mm)です。
※本体外寸法はH+8・W+45・D+5mmです。
※有効間口寸法は、W-44mmです。
※有効奥行寸法は、D-15mmです。
※有効棚段間隔寸法は、棚段間隔寸法-35mm(最上段-60mm)です。
※支柱寸法はHX40mmX30mmです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする