木工本立て

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62906384 品番50023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,840
販売価格(税別)
1,673

木工ガイド付だから本立てが簡単につくれる
組み立て・釘打ちに便利な木工ガイド付
サイズ:板材:900×180×12mm、 板材:900×40×12mm、釘:25mm。セット内容:板材(900×180×12mm)×1、板材(900×40×12mm)×1、釘(25mm)×20、紙やすり×1、木工ガイド 2個組×1、説明書(作例図面4種付)×1

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容板材 (900×180×12mm)×1、板材 (900×40×12mm)×1、釘 (25mm)×20、紙やすり×1、木工ガイド 2個組×1 材質ラジアタパイン集成材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする