アーテック[学校教材・教育玩具]
基礎縫いマスクセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブルー
ピンク
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62906445
品番
50995
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥340
調理実習や給食当番の際にも利用できて実用的!縫い幅を変えると自分に合ったサイズのマスクを制作できるよ!生地は裁断済なので、短時間で実用的な作品が作れます。
セット内容
ダブルガーゼ×3、マスクゴム×2、ボタン4つ穴×1、スナップボタン×1
寸法(mm)
ダブルガーゼ:250×270、ダブルガーゼ:150×230、ダブルガーゼ:150×120、マスクゴム:300、ボタン4つ穴:Φ15、スナップボタン:Φ15
色
ブルー