曜日別特売
50997 基礎縫いマスクセット アーテック[学校教材・教育玩具] 62906463

50997 基礎縫いマスクセット アーテック[学校教材・教育玩具] 62906463
50997 基礎縫いマスクセット アーテック[学校教材・教育玩具] 62906463

基礎縫いマスクセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
イエロー
内容量1セット注文コード62906463品番50997
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

調理実習や給食当番の際にも利用できて実用的!縫い幅を変えると自分に合ったサイズのマスクを制作できるよ!生地は裁断済なので、短時間で実用的な作品が作れます。

セット内容ダブルガーゼ×3、マスクゴム×2、ボタン4つ穴×1、スナップボタン×1寸法(mm)ダブルガーゼ:250×270、ダブルガーゼ:150×230、ダブルガーゼ:150×120、マスクゴム:300、ボタン4つ穴:Φ15、スナップボタン:Φ15イエロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする