コンパクトサイズで充実のセット内容 お好きなセットに組み換え可能パレットを洗わずに片づけても汚れない2枚パレット 25cm定規がセットできる セット内容:●138×300×35mm(収納時) ●12色11mlチューブ各1本+ホワイト20mlチューブ1本 ●ターナー アクリルガッシュ プライムセット 12色13本セット、ナイロン黒軸デザイン筆3本組(筆用名前シール付)、混色カード アクリルガッシュ用120色、パレット2枚、ミニタオル付