ディーアンドディーカンパニー
ゴムチップマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
3色グリーン
レンガ
グリーン
赤黒
緑黒
ライトベージュ黒
Dブラウン黒
Dブルー黒
3色グリーン
3色ベージュ
3色ブルー
幅(mm)
300
300
900
1200
1800
奥行(mm)
300
300
900
厚さ(mm)
10
10
20
全120種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62907854
品番
GM3031MG
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
色
3色グリーン
厚さ(mm)
10
幅(mm)
300
質量(kg)
0.8
奥行(mm)
300
材質
ゴム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません