ディーアンドディーカンパニー
ゴムチップマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
グリーン
レンガ
グリーン
赤黒
緑黒
ライトベージュ黒
Dブラウン黒
Dブルー黒
3色グリーン
3色ベージュ
3色ブルー
幅(mm)
900
300
900
1200
1800
奥行(mm)
300
300
900
厚さ(mm)
10
10
20
全120種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62908073
品番
GM3091DG
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥9,680
販売価格(税別)
¥
8,800
バスケットに入れる
色
グリーン
厚さ(mm)
10
幅(mm)
900
質量(kg)
2.8
奥行(mm)
300
材質
ゴム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません