ディーアンドディーカンパニー
ゴムチップマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
3色ベージュ
レンガ
グリーン
赤黒
緑黒
ライトベージュ黒
Dブラウン黒
Dブルー黒
3色グリーン
3色ベージュ
3色ブルー
幅(mm)
1200
300
900
1200
1800
奥行(mm)
900
300
900
厚さ(mm)
10
10
20
全120種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62908484
品番
GM9121MI
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
色
3色ベージュ
厚さ(mm)
10
幅(mm)
1200
質量(kg)
約9.7
奥行(mm)
900
材質
ゴム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません