ユニバーサル工業
MM300型中量ラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1組
段数
4
注文コード
62909806
品番
MM6345-4K
参考基準価格(税別)
¥68,040
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
段数
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
用途
倉庫での中量物の保管に便利な商品です。
形状
基本形
段数
4
耐荷重(kg/段)
300
棚段数
4
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/段)
300
注意
※棚段数は天棚板を含みます。
※棚間口寸法Wは柱芯々(mm)です。
※本体外寸法はH+10・W+60・D+5mmです。
※有効間口寸法は、W-60mmです。
※有効奥行寸法は、D-21mmです。
※有効棚段間隔寸法は、棚段間隔寸法-40mm(最上段-75mm)です。
※支柱寸法はHX55mmX55mmです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300