曜日別特売
MM6375-5K MM300型中量ラック ユニバーサル工業 62909946

MM300型中量ラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1組段数5注文コード62909946品番MM6375-5K
参考基準価格(税別)¥95,440販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
用途倉庫での中量物の保管に便利な商品です。形状基本形段数5耐荷重(kg/段)300棚段数5グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)300
注意
※棚段数は天棚板を含みます。
※棚間口寸法Wは柱芯々(mm)です。
※本体外寸法はH+10・W+60・D+5mmです。
※有効間口寸法は、W-60mmです。
※有効奥行寸法は、D-21mmです。
※有効棚段間隔寸法は、棚段間隔寸法-40mm(最上段-75mm)です。
※支柱寸法はHX55mmX55mmです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする