録音時間(時間)LP 8kbps:1080、SP 32kbps:272、MP 64kbps:136、HP 96kbps:90
対応フォーマットADPCM(オリジナル形式)
用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機、デジタルボイスレコーダーとして。
質量(g)約40.6(電池除く)
電源単4形アルカリ乾電池×2本、又は単4形ニッケル水素充電池×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15.6×102
対応(ビットレート)LP:8kbps/SP:32kbps、MP:64kbps/HP:96kbps
周波数範囲(Hz)300〜30000
インターフェースミニUSB端子(USB2.0)
メモリー容量4GB
入力端子外部マイク端子Φ3.5mmモノラル
出力端子イヤホン端子Φ3.5mmモノラル
電池使用時間(時間)連続再生:約17(スピーカー音量11)、連続録音:約15