無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE550M1-JP

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62911713 品番BE550M1-JP
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(550VA/330W)のご家庭やスモールビジネスに最適。
・長寿命バッテリー
・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
・より長いランタイム
・より多くのバッテリーバックアップコンセント
・USB急速充電ポート
・小型軽量
・信頼性が高く安心のサージ保護
・クイックミュート
・壁面への取り付け
・「PoewrChute Personal Edition」に対応

充電時間(時間)10 出力容量(VA/W)550/330 定格入力電圧(V)100 コンセント個数バッテリーバックアップ+サージ保護:6個、サージ保護のみ:3個 仕様サージ・ノイズフィルターあり 質量(kg)4.3 取付方式ラックマウント式 規格PSE 消費電力(W)通常時/7、充電時/26 定格電力(W)330 ケーブル長(m)1.5 幅(cm)32.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×327×105 運転方式常時商用 騒音値(dB)45 保存温度(℃)-15〜45 出力周波数(Hz)50/60±1(同期しない) 出力波形疑似正弦波 バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×327×105 定格入力電流(A)12 寿命期待寿命4〜5年(5〜25℃) 保証期間3年間 ブレーカリセット可能なサーキットブレーカー(15A) 出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時) 入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知) 容量(VA)550 定格電力(VA)550 ケーブル長(mm)1520 最大出力電力(W)330 定格出力電圧(V)100 入力電圧許容範囲(V)90〜110(初期設定) 動作温度(℃)0〜40 適合バッテリー鉛蓄電池 プラグ形状NEMA 5-15P 切替時間通常6/最大10ms バッテリー寿命3〜5年 相対湿度(%RH)0〜90

商品説明動画

初期導入時 作業方法
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62911713
2024-06-27
用途:
万が一停電になった際のデータ故障を防ぐための装置
サービス業

以前使っていた装置が経年劣化により使用できなくなり、使用していた装置が既に生産終了に伴い、今回購入させていただきました後継機を紹介いただき購入しましたが、同じ会社の製品ということもあり問題なく使用でき、万が一の時の備えとして役立つものだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする