TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
ビュートケース 3段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62911862
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
押入れの収納に便利!キャスター付きなので移動もラクラク。
押入れ半間に、2台並べて使えます。
色
カプチーノ
付属品
差込式キャスター
トラスコ品番
857-2596
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャスター)ナイロン
質量(kg)
6.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×740×680(キャスター使用時)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
336×692×180(×3段)
収納の目安
各引出しにトレーナー約12枚
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません