L-6005 PRXルームケース TENMA(天馬) 62912002

PRXルームケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード62912002 品番L-6005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

衣類収納からコスメティック、メディアの整理やステーショナリー、子供部屋にも人気な収納用品。

ブラウン 付属品簡易キャスター4個、脚2個 トラスコ品番857-6619 材質(天板・外枠・引出し・脚・キャスター)ポリプロピレン、(前パネル)スチロール樹脂、(補強板)アルミ 質量(kg)10.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×1150 アズワン品番64-5060-26 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×405×195 収納の目安各引出しにトレーナー約12枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする