フィッツプラス メッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 収納の目安1段あたりトレーナー約8枚 注文コード62912352 品番FM5505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・収納の目安・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る

「上質とナチュラル感」を兼ね備えたフィッツプラス!アジアンテイストを取り込んだカラー展開。
パネル表面に編目模様のテクスチャーを施し「上質でナチュラル感」のある風合いを演出。

ブラウン 付属品すべり止め付き専用脚×4個 トラスコ品番857-3357 材質(天板)MDF(PVCシート仕上げ)、(外枠・引出・ロック・ローラー・脚)ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、(前パネル)スチロール樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×410×1050 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×345×150 アズワン品番64-5059-90 収納の目安1段あたりトレーナー約8枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※差込式キャスター対応(別売)
※フィッツ差込式キャスター(ストッパー付き)対応(別売)
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする