TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の コンテナー
TENMA(天馬)の ボックスコンテナ
TENMA(天馬)の バックルコンテナ
PRXフリーボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
62912413
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥17,792
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
有効内寸法・幅・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ開閉できるロックが付いた、浅深サイズが揃ったフタ式収納。
本体が透明で中身が見えるので、収納物がすぐに見つけられて便利です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
240×330×240
色
ホワイト
トラスコ品番
835-9998
材質
(蓋・本体)ポリプロピレン
質量(kg)
0.55
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
240
外寸法・高さ(mm)
240
収納の目安
DVD約22枚
外寸法・奥行(mm)
330
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
有効内寸法・奥行(mm)
255
有効内寸法・高さ(mm)
215
有効内寸法・幅(mm)
185
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。