PRXフリーボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード62912447 品番
参考基準価格(税別)¥12,760 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は有効内寸法・幅・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ開閉できるロックが付いた、浅深サイズが揃ったフタ式収納。
本体が透明で中身が見えるので、収納物がすぐに見つけられて便利です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)350×510×230 ホワイト トラスコ品番836-0002 材質(蓋・本体)ポリプロピレン 質量(kg)1.14 フタあり 外寸法・幅(mm)350 外寸法・高さ(mm)230 収納の目安トレーナー約8枚 外寸法・奥行(mm)510 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)430 有効内寸法・高さ(mm)200 有効内寸法・幅(mm)285
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする