TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の コンテナー
TENMA(天馬)の ボックスコンテナ
TENMA(天馬)の バックルコンテナ
PRXフリーボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
62912456
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥16,328
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
有効内寸法・幅・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ開閉できるロックが付いた、浅深サイズが揃ったフタ式収納。
本体が透明で中身が見えるので、収納物がすぐに見つけられて便利です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
350×510×300
色
ホワイト
トラスコ品番
836-0003
材質
(蓋・本体)ポリプロピレン
質量(kg)
1.3
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
350
外寸法・高さ(mm)
300
収納の目安
トレーナー約11枚
外寸法・奥行(mm)
510
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
有効内寸法・奥行(mm)
425
有効内寸法・高さ(mm)
270
有効内寸法・幅(mm)
275
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません