TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
PRXスタイルケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62912535
品番
6504浅型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
収納スペースの効率を高め、扱い易いサイズでタップリ収納できる「スタイルケース」
前面パネルはどんなお部屋でも馴染みやすいシンプルなストライプデザイン。
色
ホワイト
付属品
簡易キャスター
トラスコ品番
857-6649
材質
(本体・簡易キャスター)ポリプロピレン、(補強板)アルミ
質量(kg)
8.1
タイプ
浅型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×450×800(キャスター含む)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×395×145
収納の目安
1段あたりトレーナー約8枚
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません