フィッツプラス イージー

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 収納の目安各引出しにトレーナー約8枚 注文コード62912964 品番FE5505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は収納の目安など13種類から選べます 他の種類を見る

すっきりシンプルなデザインで、長くお使いいただけるチェストです。引出しの安全ロック仕様などの機能も充実しています。
インテリア性のあるデザインで、寝室、リビング、子供部屋等、幅広くご使用いただけます。
またライフスタイルの変化に応じて気軽に買い足しできるプライスです。

カプチーノ 付属品差込式脚 トラスコ品番857-3352 材質(本体・引出し・ロック、ローラー・前パネル)ポリプロピレン、(脚)ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、(天板)パークチルボード/MDF強化ハニカム/スチール留め具(紙シート・PVC小口貼り仕上げ) 質量(kg)13.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×410×1050 アズワン品番64-5059-81 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×345×150(×5段) 収納の目安各引出しにトレーナー約8枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※差込式キャスター対応(別売)
※フィッツ差込式キャスター(ストッパー付き)対応(別売)
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62912973
2021-03-27
用途:
普段着、小物整理に横に並べて使用。
呉事務所 様 (サービス業)

シンプルで色が主張せず、部屋が明るい。軽くて使い勝手のいいサイズ。2個並べて使用。
で、部屋がスッキリ! 女性ひとりでも軽々と設置。天板がしっかりしていて、更に上に乗せられる。
置く部屋の床が柔らかめ場合は、板など敷くと凹まず更にいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする